Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS512B1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS512B1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS512B1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85151309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS512B1DAL2
EAN/GTIN:
     3389110144178
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
73 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XSZB112
€ 5,30*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
€ 11,11*
Zubehör
RS Pro
8086627
€ 150,76*
Zubehör
RS Pro
256001
€ 17,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.