Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XSZB112 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XSZB112 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XSZB112 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85150323
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XSZB112
EAN/GTIN:
     3389110914030
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
8 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.