Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK710 Tastatur RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK710 Tastatur RF Wireless Schwarz
Logitech MK710 Tastatur RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8092298
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002416
EAN/GTIN:
     0097855065568
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
481 x 252 x 74.6 mm
Tastaturgewicht
1724 g
Sonstige Funktionen
Anzeige enthalten
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Maus
Maus enthalten
Ja
Bildlaufrad
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 11
Mindestsystemvoraussetzungen
CD-ROM
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
317 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Display-Typ
LCD
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Verpackungsbreite
74.6 mm
Verpackungstiefe
481.03 mm
Verpackungshöhe
252.4 mm
Paketgewicht
1723.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.