Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1882846-BP Herst.-Nr.: BT-1882846 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Empfindliche Oberflächen befreien Sie mit diesen Schabern materialschonend von Schmutz und ungewollten Rückständen. Durch das Design liegt das Werkzeug gut in der Hand und ermöglicht Ihnen komfortables und kontrolliertes Schaben. Weitere Informationen: Technische Details | Gehäusematerial | Kunststoff | | Gehäusefarbe | Blau | | Griff(e) | Ja | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Blau | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl der Klingen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 49 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,58* | € 0,98* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,80* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,14* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|