Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Blaue Kunststoff Wandschaber 4tlg. BT-1882846


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109792
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1882846
EAN/GTIN:
     4053199910281
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Basetech Blaue Kunststoff Wandschaber 4tlg. BT-1882846

Empfindliche Oberflächen befreien Sie mit diesen Schabern materialschonend von Schmutz und ungewollten Rückständen. Durch das Design liegt das Werkzeug gut in der Hand und ermöglicht Ihnen komfortables und kontrolliertes Schaben.

Gewicht: 49 g
Inhalt: 4 St.
Hersteller-Nr.: BT-1882846
EAN: 4053199910281
Farbe: blau
Material: Polypropylen.

Lieferumfang: Schaber 12 cm: 116x96x4.0 mm + Schaber 10 cm: 98x101x3.9 mm + Schaber 8 cm: 74x102x4.0 mm + Schaber 5 cm: 49x73x3.9 mm

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1882846, Autowerkzeug, Autowerkzeuge, A0-16
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
707
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,98*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 2,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.