Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Gebäudeleittechnik
>
Funkhandsender
>
Artikel
Paulmann Möbelleuchten Clever Connect Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-80076320
Hersteller:
Paulmann
Herst.-Nr.:
99976
EAN/GTIN:
4000870999769
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
funk handsender
Mit der Switch Bowl lässt sich das System schalten und die Farbtemperatur regeln. Sie lässt sich jederzeit aus der magnetischen Wandhalterung entnehmen und kann als Lichtschalter oder Fernbedienung eingesetzt werden. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Merkmale
Knopfanzahl
5
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Lichtschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 19,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann 999.46
Paulmann
99946
€ 30,67*
Zubehör
Paulmann 999.47
Paulmann
99947
€ 38,70*
Zubehör
Paulmann 999.48
Paulmann
99948
€ 49,61*
Zubehör
Paulmann 999.49 LED
Paulmann
99949
€ 19,04*
Zubehör
Paulmann 999.50 LED
Paulmann
99950
€ 19,04*
Zubehör
Paulmann 999.51 Rechteckig
Paulmann
99951
€ 27,90*
Zubehör
Paulmann 999.52 LED
Paulmann
99952
€ 18,77*
Zubehör
Paulmann 999.53 LED
Paulmann
99953
€ 18,77*
Zubehör
Paulmann 999.54 LED
Paulmann
99954
€ 15,05*
Zubehör
Paulmann 999.55 LED
Paulmann
99955
€ 9,12*
Zubehör
Paulmann 999.56 LED
Paulmann
99956
€ 11,95*
Zubehör
Paulmann 999.57 LED
Paulmann
99957
€ 11,95*
Zubehör
Paulmann 999.58 LED
Paulmann
99958
€ 19,18*
Zubehör
Paulmann 999.59 LED
Paulmann
99959
€ 19,18*
Zubehör
Paulmann 999.60 LED
Paulmann
99960
€ 22,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.