Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 999.60 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80076265
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Unterbauleuchte
unterbauleuchte
Der Spot Pola in Chrom matt wird im Schrank montiert und sorgt für Übersichtlichkeit. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
4 mm
Energie
Energieeffizienzskala
A++ to A
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
16 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
145 lm
Spannung
12 V
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Merkmale
Befestigungstyp
Kabinett
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächentyp
Matte
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Schutzart
III
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.