Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2400960 Touch-Control-Panel 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2400960 Touch-Control-Panel 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Phoenix Contact 2400960 Touch-Control-Panel 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78652972
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2400960
EAN/GTIN:
     4055626097152
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch panel
Touch-Panel mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: MPI)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
480 cd/m²
Touchscreen Technologie
Widerständig
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Speicherkapazität
32 MB
RAM-Kapazität
64 MB
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.240,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,31*
€ 2.915,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.427,78*
€ 2.889,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.346,52*
€ 2.792,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,91*
€ 2.732,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,40*
€ 2.666,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.