Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01775-001 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01775-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Axis 01775-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77289985
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01775-001
EAN/GTIN:
     7331021067585
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Videokamera Objektiv
videokamera objektiv
Objektiv CS 2,8 bis 13 mm F1.4 DC-Iris 5 MP

Dieses lichtstarke Variofokusobjektiv (max. Blendenzahl F1.4) von Tamron mit DC-Iris und CS-Objektivanschluss besitzt eine Brennweite von 2,8 bis 13 mm. Es unterstützt Kameras mit bis zu 5 Megapixeln und ist in den Netzwerk-Kameras der Baureihe AXIS M1137 und AXIS M1137-E enthalten. Das Objektiv ist mit allen Netzwerk-Kameras der Baureihe AXIS M11 kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.4 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
46.4 mm
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M1137, M1137-E
Bildsensor
Objektivanschluss
CS-Halterung
Brennweitenbereich
2.8 - 13 mm
Blende (relative Öffnung)
1,4
Megapixel (ca.)
5 MP
Automatische Blende
Ja
Automatische Blende Typ
DC-Antriebsiris
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.