Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55319 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Silber 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55319 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Silber 1 kg
Verbatim 55319 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Silber 1 kg
Verbatim 55319 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Silber 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73313983
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55319
EAN/GTIN:
     0023942553199
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Übersicht
PLA ist ein einfach zu druckendes Filament aus erneuerbaren pflanzlichen Ressourcen. Verbatim PLA wird nach einer besonderen Rezeptur hergestellt und unterliegt strikten Qualitätsanforderungen. Es ist geruchslos und lässt sich nach dem Druck hervorragend bearbeiten. Dadurch stellt es ein wundervolles Allzweckmaterial für einen breiten Anwendungsbereich wie z. B. Konzeptmodellierung und Ausbildung dar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Silber
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Biegsamkeit
63 MPa
Bruchdehnung
4 %
Schmelzpunkt (max.)
168 °C
Schmelzpunkt (min.)
60 °C
RAL-Farbe (Nummer)
9006
Drucktemperatur-Richtlinie
60 °C
Schüttdichte
1.24 g/cm²
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
102 mm
Drahtlänge
335000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.