Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver
ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver
ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver
ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver
ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72734905
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE9950R
EAN/GTIN:
     672792010453
Suchbegriffe:
Bit (TORX PLUS)
Bit TORX PLUS
TORX PLUS-Bit
IP KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8.03 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
227.5 mm
Tiefe des Empfängers
171.6 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,74*
€ 1.088,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,16*
€ 1.086,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,64*
€ 1.053,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,73*
€ 1.021,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.196,89*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 912,12*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 80,03*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.535,44*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
KE9950-AX-G
ab € 2.050,12*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.671,97*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.916,88*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 709,13*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 461,93*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.134,30*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.354,36*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.700,78*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.193,90*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.201,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.