Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78478733
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6900AT-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264649332
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6900A Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6900AT), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6900AR) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6900A ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
1 x KE6900AT DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
1 x 0AD8-8005-40MA Netzteil
1 x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1 x LIN5-35W1-W11G KVM Kabel (DVI-D, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
1 x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1 x KC06-0040-200G Montageset
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2345 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
7.95 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-I
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
Farbtiefe
24 Bit
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DVI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
163.3 x 215 x 41.8 mm
Gewicht
1730 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,05*
€ 1.564,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,57*
€ 1.553,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,59*
€ 1.506,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,43*
€ 1.472,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,84*
€ 1.427,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,46*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 35,98*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,56*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,88*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,08*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,78*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.676,24*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.923,37*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,58*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 274,22*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.