| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-71523917 Herst.-Nr.: 3405C001 EAN/GTIN: 4549292134216 |
| |
|
| | |
| Mit der modernen Flasche füllst du den Tintenbehälter deines Druckers ganz einfach auf. Das quetschfreie Design mit robuster, aufklappbarer Kappe sorgt für ein sauberes Nachfüllen und reduziert das Risiko einer Überfüllung. Die speziell entwickelte Tinte mit hoher Reichweite trägt auch dazu bei, die Druckkosten pro Seite zu senken und gleichzeitig die Abstände zwischen den Nachfüllvorgängen zu verlängern. Du kannst bis zu 7.700 Seiten¹ mit einer vollständigen CMY-Tinte drucken – ideal für diejenigen mit hohen Druckanforderungen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | PIXMA G6050 PIXMA G5050 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 7700 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone gelb, druckerkopf canon, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |