Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P10-6R-D Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P10-6R-D Elektrischer Kontakt
Panduit P10-6R-D Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68141679
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P10-6R-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Kabelstück (AWG)
14 - 10
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
7.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.