Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55828E Aktenordner Karton Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55828E Aktenordner Karton Gelb A4
Exacompta 55828E Aktenordner Karton Gelb A4
Exacompta 55828E Aktenordner Karton Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67894387
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55828E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Mediengewicht
425 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
55929E
ab € 1,81*
Sonstiges
Exacompta
55823E
ab € 1,24*
Sonstiges
Exacompta
55832E
ab € 1,24*
Sonstiges
Exacompta
55829E
ab € 1,14*
Sonstiges
Exacompta
55827E
ab € 1,24*
Sonstiges
Exacompta
55836E
ab € 1,24*
Sonstiges
Exacompta
55824E
ab € 1,23*
Sonstiges
Exacompta
55825E
ab € 1,23*
Sonstiges
Exacompta
55821E
ab € 1,24*
Sonstiges
Exacompta
55826E
ab € 1,23*
Sonstiges
Exacompta
55830E
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.