Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8701604 Herst.-Nr.: 55929E EAN/GTIN: 3130630559290 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Maxi Kapazität Iderama A4 Farben sortiert Aus echtem Pressspankarton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und das zu einem optimalen Preisverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 145 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 3745.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Farben sortiert | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | (240x320) und A4 | Kollektion: | Iderama® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,81* | € 2,50* | | | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,88* | € 2,54* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 2,04* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|