Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 62422E Karteikarte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 62422E Karteikarte Weiß
Exacompta 62422E Karteikarte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892138
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     62422E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
62423E
ab € 86,54*
Sonstiges
Exacompta
62522E
ab € 49,99*
Sonstiges
Exacompta
65421E
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.