Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUSW-4B-02-BS Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MUSW-4B-02-BS Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Gembird MUSW-4B-02-BS Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Gembird MUSW-4B-02-BS Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Gembird MUSW-4B-02-BS Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67502795
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUSW-4B-02-BS
EAN/GTIN:
     8716309103893
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Optische Wireless Maus mit 4 Tasten inkl. USB Nano-Receiver

Separate Taste zur schnellen Auswahl der gewünschten Auflösung (800 - 1600 DPI)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
53 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Energieverbrauch
20 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Zertifizierung
CE ISO 9002
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.