Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
Artikel-Nr.:
     C5083-79
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHEWL
EAN/GTIN:
     6956993300020
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Vertikale Maus: vermeidet RSI

Die HE Maus Vertikale Maus Rechts Drahtlos hat einen vertikalen Grip und sorgt für eine neutrale, entspannte Stellung Ihrer Hand und des Handgelenks. Sie führen die Bewegungen aus dem Unterarm und nicht aus dem Handgelenk aus und vermeiden damit RSI. Die Maus liegt angenehm in der Hand, unterstützt Ihr Handgelenk und die Finger.

Weitere Informationen:
Ergonomische Form:
Vertikal
Hand:
Rechts
Handlänge:
175-195
Funktion:
Tasten, Scrollrad
Auflösung (DPI):
800-1200-1600
Anzahl der Tasten:
4 Tasten
Anschluss:
Drahtlos
USB-Empfängers enthaltenes:
Ja
Datenübertragung:
2.4 GHz
USB-Version:
USB 2.0
Kompatibilität:
Windows, Mac, Linux
Installieren:
Plug & play
Batterietyp:
Li-Ion
Batteriebetrieb (in Stunden):
50
Batterie-Kapazität (in mAh):
480
Akkuladezeit:
5-6 Stunden
Batterieabmessungen (LxWxH in Mm):
52 x 25 x 4
Batteriegewicht (Gramm):
8
Länge:
105 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
150 gram
Produktmaterialien:
Plastic
Farbe:
Silber
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
134 x 103 x 92
Bruttogewicht (in gram):
302
Karton-Größe (mm):
540 x 490 x 290
Kartongewicht (Gramm):
15980
Anzahl im Karton:
50
HS code (tariff):
84716070
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,2032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,8736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.