| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-65927784 Herst.-Nr.: 41957 EAN/GTIN: 4040849419577 |
| |
|
| | |
| DisplayPort-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDMI-Version | 1.4 | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3860 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, goobay displayport adapter, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m |
| | |
| |