Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 18/15 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044923
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044923
EAN/GTIN:
     4006209449233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
115 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | ICC - ES Zulassung | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Max. / min. Dicke des Anbauteils:
15 / 8 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
120 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Schlüsselweite (Innen 6kant):
8 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Innensechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3916.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
8400
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,741*
€ 8,181*
2 Tage
80
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,3245*
€ 8,8845*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,3013*
€ 10,1213*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,8598*
€ 10,3275*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,2836*
€ 10,9544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,181*
€ 9,73539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,741*
€ 8,02179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 163,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.