Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis ZN1U-GP1 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65743984
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1U-GP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Kartentypen
PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom)
500 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe)
150 Karte/h
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Speicherkapazität
16 MB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,23*
€ 1.049,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,83*
€ 1.043,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,29*
€ 1.018,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,95*
€ 993,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,11*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,81*
Zubehör
Evolis
A5008
ab € 88,03*
Zubehör
Evolis
A5070
ab € 13,72*
Zubehör
Evolis
ACL003
ab € 53,72*
Zubehör
Evolis
ACL002
ab € 25,55*
Zubehör
Evolis
C2501
ab € 27,23*
Zubehör
Evolis
C2511
ab € 30,21*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,20*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,05*
Zubehör
Evolis
C4522
ab € 13,73*
Zubehör
Evolis
C8001
ab € 62,65*
Zubehör
Evolis
S10084
ab € 304,75*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,41*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.