Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix T26B Video-Zugangssystem 6 MP Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix T26B Video-Zugangssystem 6 MP Weiß
Mobotix T26B Video-Zugangssystem 6 MP Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65455816
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-T26B-6N016
EAN/GTIN:
     4047438032032
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Domekamera
Kameramodul
IP-Kamera
Hemisphärische Türstation. Mehr Übersicht, mehr Sicherheit.
Mit der hochauflösenden hemisphärischenI P-Video-Türstation bietet MOBOTIX eine modulare, leistungsstarke und einfach zu installierende Lösung. Die T26 nutzt den internationalen Video-Telefonie-Standard VoIP/SIP. Alle für den Außenbereich angebotenen Module sind wetterfest, wartungsfrei und einsatzfähig bei –40 bis +50 °C.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Kamera enthalten
Ja
Management-Funktionen
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK10
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176920
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
265 g
Kamera
Megapixel (ca.)
6 MP
Maximale Bildauflösung
3072 x 2048 Pixel
Maximale Video-Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Lieferumfang
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
4 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sprachcodec
G.711, G.722
Streaming Kapazität
Ja
Wandmontage
Ja
Video-Codec
MxPEG/MJPEG/H.264
Zertifizierung
EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC 15B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 862,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,06*
€ 1.016,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,26*
€ 973,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,90*
€ 941,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,19*
€ 884,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.