Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65109424
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2792UHSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570116638
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
Anzahl OSD-Sprachen
10
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Bild für Bild (PbP)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
31 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.3 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
680 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
360659
Verpackungsdaten
USB Kabellänge
1.5 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Stromkabellänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
397.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 67,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.