Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama Desk Mount 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama Desk Mount 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
iiyama Desk Mount 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
iiyama Desk Mount 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60178952
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     DS1003C-B1
EAN/GTIN:
     4948570032273
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
200 - 400 mm
Pivot Winkel
0 - 90 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.