Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6348936
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002921
EAN/GTIN:
     5099206025622
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
158.7 x 431.8 x 7.6 mm
Tastaturgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
65 mAh
Batteriekapazität
0.195 Wh
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
Solar
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060256211
Breite des Versandkartons
152 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Volumen Hauptkarton
16253 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Anzahl der Höhenpostionen
2
Winkeleinstellung (max.)
7 °
Tastaturtastentechnologie
Schere
Zertifizierung
CE, FCC, CB, GS
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1068.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008086
ab € 67,36*
Zubehör
Logitech
920-007137
ab € 37,69*
Zubehör
Logitech
920-002437
ab € 94,78*
Zubehör
Logitech
920-008228
ab € 102,57*
Zubehör
Logitech
920-004513
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.