Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Cartama Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Cartama Hängeleuchte Flexible Halterung
EGLO Cartama Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003236
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94244
EAN/GTIN:
     9002759942441
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
1737 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Plafond Farbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Plafond-Material
Kunststoff
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
480 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Bemessungsleistung
4.4 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.