Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology PFA130-E Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAHUA DH-PFA130-E Water-proof Junction Box
DAHUA DH-PFA130-E Water-proof Junction Box
Artikel-Nr.:
     CIDE6-57870734
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     PFA130-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
124 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Verbindender Thread
3/4 "
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzfunktion
Wasserdicht
Weitere Suchbegriffe: abox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.