Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SV/S 30.160.1.1 Netzteil & Spannungsumwandler Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SV/S 30.160.1.1 Netzteil & Spannungsumwandler Grau
ABB SV/S 30.160.1.1 Netzteil & Spannungsumwandler Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55493947
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110144R0011
EAN/GTIN:
     4016779866668
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 160 ma
eib spannungsversorgung
Die KNX-Spannungsversorgung 160mA erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 265 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
30 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.16 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
300 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Leistung
6.6 W
Spitzenstrom
21 W
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
85 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
265 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Weitere Suchbegriffe: eib-spannungsversorgung abb
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110166R0011
ab € 131,47*
Zubehör
ABB
2CDG110167R0011
ab € 182,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.