Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SV/S30.640.3.1 Netzteil & Spannungsumwandler Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SV/S30.640.3.1 Netzteil & Spannungsumwandler Grau
ABB SV/S30.640.3.1 Netzteil & Spannungsumwandler Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41621220
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110167R0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 265 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
30 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.64 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
300 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Leistung
24 W
Spitzenstrom
55 W
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
85 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
265 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Weitere Suchbegriffe: eib-spannungsversorgung abb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110144R0011
ab € 101,39*
Zubehör
ABB
2CDG110166R0011
ab € 131,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.