Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devil Design 05902280030980 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Aluminium 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Devil Design 05902280030980 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Aluminium 1 kg
Devil Design 05902280030980 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Aluminium 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37933904
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     05902280030980
EAN/GTIN:
     5902280030980
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Aluminium
Markenkompatibilität
Jede Marke
Name der Farbe
Aluminum
Schlagzähigkeit
2.5 kJ/m²
Maximale Temperatur der Extruderspitze
235 °C
Bruchdehnung
160 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
200 °C
Schmelzdrahtherstellung (FFF)
Ja
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Vicat-Erweichungstemperatur
50 °C
Spezifisches Gewicht
1.24 g/cm³
Bauplattentemperatur
50 - 60 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
ASTM D1505, ASTM D882
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1360 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,23*
€ 38,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.