Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-T3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Fluke FLK-T3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V
Fluke FLK-T3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V
Fluke FLK-T3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V
Fluke FLK-T3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V
Fluke FLK-T3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V
Artikel-Nr.:
     139-2428589
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4465652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Batteriereichweite
400 h
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V
DC Spannungsrange
0.6 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.6 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
10 µA
Auflösung (DC Spannung)
10 µA
Widerstandsreichweite
600 - 50000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
1 - 1000 nF
Frequenzreichweite
0.099 - 99.99 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-200 - 1372 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
1,5
0,09
Basic accuracy (Kapazität)
1,2
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,5
Basic accuracy (Frequenz)
0,1
Basic accuracy (Widerstand)
0,9
Basic accuracy (DC Spannung)
0,09
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt, Maximum, Minimum
Bereichsüberschreitung
Ja
Alarm
Ja
Batterie-Testmodus
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Überlastung Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Drahtlose Verbindung
Ja
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000000 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
227 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
3.5 Ziffern
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 493,01*
€ 533,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 500,45*
€ 536,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 511,15*
€ 548,85*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 512,53*
€ 548,99*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 522,76*
€ 562,04*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 533,58*
€ 634,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 529,78*
€ 630,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 516,72*
€ 614,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 509,32*
€ 606,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 493,01*
€ 586,68
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 493,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401563
ab € 207,21*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.