Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgeräte-Set FLUKE T3000FC KIT, 1000 VDC, 1000 VAC, CAT II 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgeräte-Set FLUKE T3000FC KIT, 1000 VDC, 1000 VAC, CAT II 600 V
Messgeräte-Set FLUKE T3000FC KIT, 1000 VDC, 1000 VAC, CAT II 600 V
Artikel-Nr.:
     4502-21K3255
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T3000FC KIT
EAN/GTIN:
     0095969724227
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Wireless Messsysteme Typ Fluke Connect. Die Kombination aus Fluke Connect App und verbundenen Geräten ist die umfangreichste Lösung, um mit Ihrem gesamten Team in Kontakt zu bleiben, ohne den Einsatzortverlassen zu müssen. Mit über 20 kompatiblen Messgeräten sind zuverlässige Diagnosen und Problemlösungen einfacher als je zuvor. Mit der Videoanruffunktion sind Sie und Ihr Team immer auf dem gleichen Stand, selbst wenn Sie sich an verschiedenen Orten befinden. Die sichere Verbindung ermöglicht eine Zusammenarbeit, bei der andere sehen können, was Sie sehen. Kompatibel mit iPhone 4S, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) mit iOS 7 oder höher und sowie Galaxy S4, Nexus 5 und HTC One mit Android 4.4.x oder höher. Wireless Temperatur-Kits FLK-T3000 FC. Bestehend aus Wireless Multimeter Fluke 3000 FC, Thermoelement-Thermometer Fluke T3000, 80PK-1 Typ K Thermoelement, Messleitungen TL175, Krokodilklemmen AC175, Magnetriemen. Typ: FLK-T3000 FC, Wireless Temperatur-Kit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wireless-Temperaturkit
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT II 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter, Messgeräte-Kit, Messgeräteset
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 461,27*
€ 520,35*
48 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 496,32*
€ 538,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 498,01*
€ 541,39*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 510,95*
€ 553,62*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 644,51*
€ 691,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,85*
€ 823,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,78*
€ 820,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,25*
€ 805,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,64*
€ 790,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,51*
€ 766,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401563
ab € 200,28*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.