Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32808040
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39449712
EAN/GTIN:
     4951319251194
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
203.5 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Cover Open, Near End Sensor Horizontal & Vertical
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Medienstärke
0.053 - 0.085 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,64*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,40*
Zubehör
Star
37954780
ab € 85,52*
Zubehör
Star
37954720
ab € 31,38*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,77*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,98*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,16*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,95*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.