Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-275IIICOESG POS-Drucker 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-275IIICOESG POS-Drucker 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix
Bixolon SRP-275IIICOESG POS-Drucker 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31999344
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-275IIICOESG
EAN/GTIN:
     8809166679080
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
16 MB
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Paper Near End, Wall Mounting Paper Near End, Rear Cover Open, Black Mark
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
80 x 144 DPI
Druckgeschwindigkeit
5.1 ips
Sonstige Funktionen
Puffergröße
64 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
76.5 mm
Maximum Druckweite
63.5 mm
Medienstärke
0.06 - 0.085 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
GRC-220BR
ab € 2,18*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,57*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,57*
Zubehör
Bixolon
RSC-275
ab € 3,55*
Zubehör
Bixolon
RWM-275
ab € 5,73*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,60*
Zubehör
ARTDEV
ADN766512-2
ab € 75,84*
Zubehör
ARTDEV
ADN706412
ab € 31,11*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,66*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,44*
Zubehör
Bixolon
GRC-220B
ab € 2,16*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.