Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K400 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K400 Plus
Logitech K400 Plus
Logitech K400 Plus
Logitech K400 Plus
Logitech K400 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27269619
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007135
EAN/GTIN:
     5099206059337
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
354.3 x 23.5 x 139.9 mm
Tastaturgewicht
390 g
Touchpad Breite
47 mm
Touchpad Höhe
76 mm
Maus
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
18 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060593316
Breite des Versandkartons
171 mm
Höhe des Versandkartons
321 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
530 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008227
€ 124,66*
Zubehör
Logitech
920-008085
€ 66,66*
Zubehör
Logitech
920-007574
€ 50,74*
Zubehör
Logitech
920-007913
€ 36,83*
Zubehör
Logitech
920-004512
€ 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.