Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact USLKG 35 N Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27048557
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3074143
EAN/GTIN:
     4046356347303
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
8 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
53.4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,2816*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.