Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 35 N Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 35 N Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 35 N Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     721-01400944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3074130
EAN/GTIN:
     4046356347297
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
125 A
Kabelstück (AWG)
8 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
54.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0075*
€ 5,8375*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,2018*
€ 6,0418*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,82*
€ 6,87*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,88*
3 Tage
75
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,83713*
€ 6,90713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8375*
€ 6,94663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0075*
€ 5,95893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 291,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3972*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,169*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.