Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 116TQ-R706WB Rack Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 116TQ-R706WB Rack Schwarz, Grau
Supermicro SuperChassis 116TQ-R706WB Rack Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26841608
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-116TQ-R706WB
EAN/GTIN:
     672042174799
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
635 mm
Verpackungstiefe
838.2 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der 2,5
10
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Geeignet für
Heimbüro
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
80Plus Platinum UL, FCC, CE CUL TUV EN 60950/IEC 60950
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
10
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,93*
€ 888,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,24*
€ 880,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,79*
€ 852,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,95*
€ 834,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,68*
€ 789,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.