Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW680 Schwarz, Gelb 15000 RPM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW680 Schwarz, Gelb 15000 RPM 800 W
DeWALT DW680 Schwarz, Gelb 15000 RPM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14809839
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW680-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel
2,5 mm Hobel
- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Hobeltiefe über Zusatzhandgriff in 0,1 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Große Messerwelle mit hoher Umlaufgeschwindigkeit für perfekte Oberflächenresultate

- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Hobeltiefe über Zusatzhandgriff in 0,1 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Große Messerwelle mit hoher Umlaufgeschwindigkeit für perfekte Oberflächenresultate
- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz
- Gummierter Zusatzhandgriff für sicheren Einsatz
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh zum einfachen und präzisen Anfasen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Ausgangsleistung
350 W
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2.5 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
15000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT3905-QZ
ab € 2,85*
Zubehör
DeWalt
DT3906-QZ
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.