Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU-TH3 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU-TH3 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
APC EPDU-TH3 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120341430
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU-TH3
EAN/GTIN:
     731304733485
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
110 g
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 99.9 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 99.9 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.