Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink W430 Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119873798
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983124
EAN/GTIN:
     6975253983124
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Intelligente 4K-UHD-Wi-Fi-6-Überwachungskamera mit Farbnachtsicht

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
12 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
5 x
Brennweitenbereich
2.7 - 13.5 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
5
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
863 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.265
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
100 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Virtueller Assistent
Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
450 lm
Farbtemperatur
6500 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.