Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Lumus Series E430 IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Lumus Series E430 IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Reolink Lumus Series E430 IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Reolink Lumus Series E430 IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Reolink Lumus Series E430 IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119873760
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983773
EAN/GTIN:
     6975253983773
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bereich der Bitrate
64 - 3072 Kbit/s
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Administrator, Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
6 W
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
168 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
650 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
1080p
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
107 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
57 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Virtueller Assistent
Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
180 lm
Farbtemperatur
6500 K
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.