Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 1 Mini Gen3 Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118651409
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY 1 MINI GEN3
EAN/GTIN:
     3800235261576
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
19 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Maximale Schaltspannung (AC)
240 V
Maximale Schaltspannung (DC)
30 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
8 A
Maximaler Schaltstrom (DC)
5 A
Maximale Lastleistung (AC)
2000 W
Maximale Lastleistung (DC)
150 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabellos
Oberflächentyp
Matt
Sendeleistung
20 dBmW
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
50 m
Produktfarbe
Blau
Reihe von Modulen
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fernbedienung
Ja
WLAN
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.