Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF GP-4600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF GP-4600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118625072
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6413C003
EAN/GTIN:
     4549292229912
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
canon großformatdrucker a0
großformatdrucker a0
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Speicherkapazität
3000 MB
Interne Speicherkapazität
500 GB
Speichermedien
HDD
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
94 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Bubblejet
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
7
Seitenbeschreibungssprachen
JPEG, PDF 1.7
Druckfarben
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Orange, Foto schwarz, Gelb
Randloser Druck
Ja
Druckköpfe
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Gewicht und Abmessungen
Breite
1593 mm
Tiefe
766 mm
Höhe
1168 mm
Gewicht
122000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Glanzpapier, Normales Papier
Schnittbögen
Ja
Mediengrößen für Randlosdruck
A0, A1, A2, A3, A3+, B2, B4
Medienstärke
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker canon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.330,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.613,04*
€ 5.489,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.564,06*
€ 5.431,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.416,64*
€ 5.255,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.342,65*
€ 5.167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.330,08*
€ 5.152,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.