Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 1PM Mini Gen3 Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118094271
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_PLUS_1PM_MINI_G3
EAN/GTIN:
     3800235261590
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
18 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Maximale Schaltspannung (AC)
240 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
8 A
Maximale Lastleistung (AC)
2000 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächentyp
Matt
Sendeleistung
20 dBmW
Funkfrequenz
2400 MHz
Maximum Außenabstand
30 m
Produktfarbe
Rot
Reihe von Modulen
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fernbedienung
Ja
WLAN
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.