Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start-Stop Auxiliary EK143 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 14 Ah 12 V 80 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Start-Stop Auxiliary EK143 12V 14Ah AGM Back-Up-Batterie
EXIDE Start-Stop Auxiliary EK143 12V 14Ah AGM Back-Up-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118091004
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EK143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4200 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
AGM (Absorbierende Glasmatte)
Batteriekapazität
14 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
80 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
C76
Befestigungstyp
B0
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
BU14
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.