Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114968799
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     CZV-00098
EAN/GTIN:
     196388243730
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
82.4 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.