Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20863OW Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20863OW Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114406274
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20863OW
EAN/GTIN:
     3112539942946
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Workforce Pro WF-4700 Series, WF-4720 DWF, WF-4720 Series, WF-4725 DWF, WF-4730 DTWF, WF-4735 DTWF, WF-4740 DTWF
Seitenergebnis Farbtinte
1900 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.