Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimya PLA-HI 3D Polyacticsäure (PLA) Schwarz 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kimya PLA-HI 3D Polyacticsäure (PLA) Schwarz 750 g
Kimya PLA-HI 3D Polyacticsäure (PLA) Schwarz 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113497461
Hersteller:
     Kimya
Herst.-Nr.:
     PL1131TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
80 mm/sek
Härte
92A
Zugmodul
104 MPa
Biegemodul
96 MPa
Biegsamkeit
3.5 MPa
Spezifisches Gewicht
1.2 g/cm³
Düsentemperatur
210 °C
Zertifizierung
RoHS, REACH
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1100 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Breite
207 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
60 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.